Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Eck-Waschtisch ARCHITEC o ÜL m HLB 635x540mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0448450000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0448450000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     2478B-176000560931
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0448450000
EAN/GTIN:
     4021534084812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Waschtisch
Eckhandwaschbecken
Handwaschbecken
Waschbecken
mit Vorstich für Seifenspender rechts Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 635mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
635 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
rund
Marke:
DURAVIT
Höhe:
150 mm
Einbauart:
für Wandmontage
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Form:
sonstige
Montage:
hängend
Designer:
Prof. Frank Huster
Geeignet:
für die Ecke
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie, 0101403006001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 172,93*
€ 208,23*
€ 5,95*
ab € 175,71*
€ 211,92*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 196,99*
€ 242,6696*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 206,44*
€ 245,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,70*
€ 278,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0722430000
€ 216,8216*
Ähnlich
Duravit
0752440000
€ 146,63*
Ähnlich
Duravit
0793420000
€ 458,75*
Ähnlich
Duravit
700137000000000
€ 476,38*
Ähnlich
Duravit
07934200001
€ 517,8636*
Ähnlich
Duravit
07224300001
€ 271,691*
Ähnlich
Duravit
07524400001
€ 195,69*
Ähnlich
Duravit
04484500001
€ 292,33*
Ähnlich
Duravit
760137000JP1000
€ 1.929,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.