| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000560109 Herst.-Nr.: 0066990000 EAN/GTIN: 4021534386374 |
| | |
|
| | |
| Scharniere EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Diebstahlssicherung Nein· Durchgehende Scharnierwelle Nein· Für die Montage von oben Ja· Material Scharnierblätter rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel Duroplast· Mit Absenkautomatik Ja· Mit Deckel Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung 95mm· Puffer mit Seitenführung Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit in den Deckel gesteckte Stifte· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Zum Reinigen abnehmbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, 012128005401, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,41* | € 239,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 196,49* | € 239,96* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,45* | € 241,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|