Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000555507 Herst.-Nr.: V144001 EAN/GTIN: 8595095901346 |
| |
|
| | |
| mit Hahnloch und ÜberlaufWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 600mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher links und rechts· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Ja· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Ja· Höhe (1) 215mm· Medizinische Ausführung Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 465mm· Werkstoff Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 01015010010201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| |