Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Spiegel mit Rahmen aus Thermoplast 1200x26x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555086
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3359BH
EAN/GTIN:
     8014140447511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Wandspiegel
badezimmer spiegel mit beleuchtung ...
Aluminiumoptik · inkl. Befestigungssatz · reversibelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführungsform Wandspiegel· Breite (1) 1200mm· Farbe des Befestigungsmaterials Chrom· Farbe des Spiegelrahmens Aluminium· Höhe (1) 700mm· Material Spiegelrahmen sonstige· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Beleuchtung Nein· Mit Kondensschutz Nein· Mit Spiegelrahmen Ja· Stärke 26mm· Werkstoff Glas
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Spiegel/Spiegelelement
Weitere Suchbegriffe: wandspiegel, ideal standard wandspiegel, 013050004501, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 128,92*
€ 159,58*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 137,16*
€ 169,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 200,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,52*
€ 200,98*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T3340BH
ab € 177,42*
Ähnlich
Ideal Standard
T3341BH
ab € 190,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T3342BH
ab € 214,63*
Ähnlich
Ideal Standard
T3350BH
ab € 409,35*
Ähnlich
Ideal Standard
T3351BH
ab € 440,21*
Ähnlich
Ideal Standard
T3352BH
ab € 474,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T3353BH
ab € 506,02*
Ähnlich
Ideal Standard
T3354BH
ab € 71,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T3358BH
ab € 113,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.