Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Möbelwaschtisch Strada II, 1 Hl., m.Ül., 1040x460x180mm, Weiß m. IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3004MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1040x460x180mm
IDEAL STANDARD T3004MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1040x460x180mm
IDEAL STANDARD T3004MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1040x460x180mm
IDEAL STANDARD T3004MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1040x460x180mm
IDEAL STANDARD T3004MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 1040x460x180mm
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555044
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3004MA
EAN/GTIN:
     8014140450597
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Möbelwaschtisch Serie: Strada II Hersteller: Ideal Standard Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig Überlauf: Überlaufloch · geschlitzt Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links und rechts · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Montageart: hängend · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1040 mm
Höhe:
180 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Marke:
IDEAL STANDARD
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Material:
Sanitärkeramik
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken, 010150503801201, Becken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 504,53*
€ 615,5722*
€ 5,95*
ab € 530,34*
€ 624,59*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 540,88*
€ 638,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,89*
€ 669,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,21*
€ 672,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,78*
€ 800,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,90*
€ 780,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,49*
€ 752,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,37*
€ 716,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 594,56*
€ 707,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,44*
€ 693,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,21*
€ 646,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E027901
€ 354,14*
Ähnlich
Ideal Standard
E0279MA
€ 415,63*
Ähnlich
Ideal Standard
E028901
€ 256,6008*
Ähnlich
Ideal Standard
E0289MA
€ 315,54*
Ähnlich
Ideal Standard
E0296MA
€ 257,54*
Ähnlich
Ideal Standard
T298801
€ 260,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T299101
€ 305,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T300401
€ 556,574*
Ähnlich
Ideal Standard
T2988MA
€ 318,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.