Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Möbelwaschtisch Strada II, 1 Hl., m.Ül., 540x460x180mm, Weiß m. IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T2988MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 540x460x180mm 1
IDEAL STANDARD T2988MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 540x460x180mm 1
IDEAL STANDARD T2988MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 540x460x180mm 1
IDEAL STANDARD T2988MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 540x460x180mm 1
IDEAL STANDARD T2988MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 540x460x180mm 1
Artikel-Nr.:
     1498-6000555023
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2988MA
EAN/GTIN:
     8014140450450
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Möbelwaschtisch Serie: Strada II Hersteller: Ideal Standard Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig Überlauf: Überlaufloch · geschlitzt Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links und rechts · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Montageart: hängend · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
540 mm
Höhe:
180 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Marke:
IDEAL STANDARD
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Material:
Sanitärkeramik
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken, 010150503804201, Becken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 265,56*
€ 318,48*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 259,12*
€ 320,7626*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 272,64*
€ 325,75*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,48*
€ 361,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,93*
€ 362,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,78*
€ 428,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E027901
€ 354,14*
Ähnlich
Ideal Standard
E0279MA
€ 415,63*
Ähnlich
Ideal Standard
E028901
€ 256,6008*
Ähnlich
Ideal Standard
E0289MA
€ 315,54*
Ähnlich
Ideal Standard
E0296MA
€ 257,54*
Ähnlich
Ideal Standard
T298801
€ 260,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T299101
€ 305,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T300401
€ 556,574*
Ähnlich
Ideal Standard
T3004MA
€ 615,5722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.