Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtisch Strada II, 1 Hl., m.Ül., 500x430x170mm, Weiß m.IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T2928MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 500x430x170mm 1 Hahn
IDEAL STANDARD T2928MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 500x430x170mm 1 Hahn
IDEAL STANDARD T2928MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 500x430x170mm 1 Hahn
IDEAL STANDARD T2928MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 500x430x170mm 1 Hahn
IDEAL STANDARD T2928MA Waschtisch Strada II weiß, IdealPlus 500x430x170mm 1 Hahn
Artikel-Nr.:
     2478B-176000544997
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2928MA
EAN/GTIN:
     8014140450207
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Serie: Strada II Hersteller: Ideal Standard Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig Überlauf: Überlaufloch · geschlitzt Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Montageart: hängend · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
500 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Innenform:
softcube
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
170 mm
Einbauart:
für Wandmontage
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Form:
rechteckig
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 50 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, 010150501805201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 249,92*
€ 296,48*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 245,37*
€ 300,4212*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 255,29*
€ 302,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,83*
€ 335,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,12*
€ 337,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,82*
€ 396,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,48*
€ 345,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T2996MA
€ 124,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.