Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz CONTOUR 21 Scharniere aus ES blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000544893
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     S409236
EAN/GTIN:
     5017830410362
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus DuroplastWeitere technische Eigenschaften:· Für die Montage von oben Ja· Geeignet für Standard-WC Nein· Glanzgrad glänzend· Material Scharnierblätter rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel Duroplast· Mit Absenkautomatik Nein· Mit Deckel Ja· RAL-Nummer 5011· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit in den Deckel gesteckte Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,80*
€ 96,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 75,30*
€ 96,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,27*
€ 104,26*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,89*
€ 106,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 107,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 66,77*
Ähnlich
Ideal Standard
E712801
ab € 38,35*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,65*
Ähnlich
Ideal Standard
E772401
ab € 70,11*
Ähnlich
Ideal Standard
E822501
ab € 56,57*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,32*
Ähnlich
Ideal Standard
K712101
ab € 87,15*
Ähnlich
Ideal Standard
K792701
ab € 88,16*
Ähnlich
Ideal Standard
S407701
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.