| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000544154 Herst.-Nr.: K706101 EAN/GTIN: 4015413002141 |
| | |
|
| | |
| WC-SitzSerie: TonicHersteller: Ideal StandardMaterial: Kunststoff (Duroplast)Außenmaße (BxTxH): 370x475x45 mmMit DeckelFarbe / Oberfläche: WeißSoftcloseMontage von obenGewicht: 3,050 kgArtikel-Nr.: K706101Weitere technische Eigenschaften:· Für die Montage von oben Ja· Geeignet für Standard-WC Nein· Glanzgrad glänzend· Material Scharnierfuß/Rosettte Messing verchromt· Material Sitz/Deckel Duroplast· Mit Absenkautomatik Ja· Mit Deckel Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung 150mm· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit in den Deckel gesteckte Stifte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille weiß, klobrille, klobrille ideal-standard, 012140100601, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 187,76* | € 227,69* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,43* | € 251,47* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 206,61* | € 252,64* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,53* | € 252,64* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,09* | € 302,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|