| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000542666 Herst.-Nr.: F2842AA EAN/GTIN: 8711678000118 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette · Ausladung 126 mm · Auslaufhöhe 83 mm · Befestigung von unten mit Anschluss G 1/2“ · Durchflussrate bei 3 bar 6 l/min · Mengenregulierung am vorderen Ende des Rohrauslaufs · Oberteil passend zum RohrdurchWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 83mm· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 6l/min Weitere Informationen: | | Aufbauhöhe gesamt: | 199 mm | Anzahl der Armaturenlöcher: | 1-löchig | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur | Anschlussart: | Hochdruck | Armaturenart: | Standventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0110600555500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,50* | € 104,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,93* | € 105,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,82* | € 110,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,36* | € 110,48* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,89* | € 110,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|