Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Hochschrank CONNECT SPACE 300x210x1750mm Ulme grau Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000541791
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E0379KS
EAN/GTIN:
     5017830455493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
2 Türen · Türanschlag wahlweise rechts oder links · 5 verstellbare Glaseinlegeböden (3 oben · 2 unten) · besonders geringe Ausladung mit 210 mm · inkl. BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 0· Anzahl der Türen (gesamt) 2· Anzahl der Türen linksdrehend 2· Anzahl der Türen rechtsdrehend 2· Ausführung hoch· Ausführung Handgriffe Griff· Breite (1) 300mm· Farbe Abdeckplatte sonstige· Farbe der Front sonstige· Farbe des Korpus sonstige· Glanzgrad matt· Material Abdeckplatte Mitteldichte Faserplatte MDF· Mit Abdeckplatte Ja· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 210mm
Weitere Suchbegriffe: 013451100801840, Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,46*
€ 832,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,45*
€ 836,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,69*
€ 838,83*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,83*
€ 998,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,80*
€ 994,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 812,24*
€ 966,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,95*
€ 928,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 772,03*
€ 918,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,60*
€ 883,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 740,96*
€ 881,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.