| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000541676 Herst.-Nr.: BC101AA EAN/GTIN: 3800861059578 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · starrer selbstentleerender · nickelfreier Auslauf · mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm) · Ausladung 123 mm · Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Auslaufhöhe 103 mm · nickelfreie flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus Metall · Länge 11Weitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 208mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 103mm· Grundfarbe Chrom· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Niederdruckausführung Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf 123mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 6l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Anschlussart: | Niederdruck | Ablaufgarnitur: | mit Zugstangen-Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, wannenarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 011060052702500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,01* | € 170,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,81* | € 170,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 142,94* | € 173,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,62* | € 185,63* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,26* | € 193,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|