Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil ALPHA Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000540960
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B1840AA
EAN/GTIN:
     3800019222175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
ideal standard standventil
standventil
Gusskörper mit Luftsprudler · Ausladung 90 mm · Auslaufhöhe 30 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 30mm· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Oberteil nicht keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 12l/min
Weitere Informationen:
Aufbauhöhe gesamt:
88 mm
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Standventil
Weitere Suchbegriffe: 0110600182500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,09*
€ 48,04*
1
€ 5,95*
ab € 37,38*
€ 49,15*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,58*
€ 50,73*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,09*
€ 53,88*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,10*
€ 56,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 112,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC117AA
ab € 65,73*
Ähnlich
Ideal Standard
B1841AA
ab € 52,72*
Ähnlich
Ideal Standard
B0734AA
ab € 78,85*
Ähnlich
Ideal Standard
A7031AA
ab € 79,57*
Ähnlich
Ideal Standard
F2842AA
ab € 81,46*
Ähnlich
Ideal Standard
F2843AA
ab € 84,79*
Ähnlich
Ideal Standard
F2844AA
ab € 86,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.