Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur TESI mit hohem schwenkbarem Auslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000538651
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6754AA
EAN/GTIN:
     4015413339476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
5 l Durchfluss bei 3 barWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 209mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 183mm· Ausführung Ablauf drehbar· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe Chrom· Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar Ja· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf 147mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 0110600505500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 158,79*
€ 189,88*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 167,85*
€ 200,99*
€ 5,95*
ab € 170,69*
€ 204,00*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,43*
€ 212,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,51*
€ 213,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6557AA
ab € 105,39*
Ähnlich
Ideal Standard
A6559AA
ab € 103,20*
Ähnlich
Ideal Standard
A6562AA
ab € 111,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A6563AA
ab € 102,09*
Ähnlich
Ideal Standard
A6571AA
ab € 119,25*
Ähnlich
Ideal Standard
A6573AA
ab € 129,02*
Ähnlich
Ideal Standard
A6575AA
ab € 127,30*
Ähnlich
Ideal Standard
A6755AA
ab € 149,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.