Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000532176 Herst.-Nr.: 34133000 EAN/GTIN: 4011097559582 |
| | |
|
| | |
| ComfortZone 160 · Ausladung 135 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 271mm· Ausführung Ablauf: fest· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 135mm· Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Ablaufgarnitur: | mit Zugstangen-Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Dreilochbatterie | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschlussarmatur, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110504068500, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 320,69* | € 370,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 373,45* | € 427,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 406,33* | € 465,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,49* | € 477,36* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,98* | € 479,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|