Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Infrarot-Elektronik EUROCUBE E 1/2Zoll m Mischung Steckertrafo chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000519618
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36440000
EAN/GTIN:
     4005176415623
Suchbegriffe:
Steckertrafo
Steckertransformator
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Eurocube EInfrarot-Elektronik für Waschtisch DN 15mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzermit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikationmit Steckertrafo 100-230 V AC · 50-60 Hz · 6 V DCGROHE StarLighWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anschlussspannung 230V· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Art der Spannungsversorgung Transformator· Art der Steuerung Infrarot· Aufbauhöhe gesamt 225mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 200mm· Ausführung Ablauf fest unten· Ausführung der Temperaturregelung manuelle Bedienung· Auslauftyp gegossen· Automatischer Spülzyklus Ja· Form eckig· Frequenz Spülzyklus 4h· Geeignet für Badewanne Nein· Geeignet für Duschen Nein· Geeignet für Waschmulde Ja· Geeignet für Waschtische Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Höhe der Abdeckplatte 0mm· KIWA-Prüfsiegel Ja· Material Hahn Messing· Mit Auslauf Ja· Mit Filter Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Rückstromsicherung Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Trafo Ja· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Programmierung Fernbedienung· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schutzart (IP) IP59K· Selbstverschließend Ja· Spülzeit 30s· Spülzeit einstellbar Ja· Tastweite 0mm· Volumenstromklasse ohne· Vorsprung Ablauf 150mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Elektronikbatterie
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur sensor, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011042903501500, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 513,12*
€ 592,57*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,05*
€ 614,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,68*
€ 636,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,68*
€ 639,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 564,55*
€ 655,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,13*
€ 760,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,60*
€ 743,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,59*
€ 743,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,79*
€ 714,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 600,78*
€ 714,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,02*
€ 692,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 582,01*
€ 692,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,68*
€ 654,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36441000
ab € 496,96*
Ähnlich
Grohe
36442000
ab € 546,08*
Ähnlich
Grohe
36444000
ab € 390,93*
Ähnlich
Grohe
36445000
ab € 373,64*
Ähnlich
Grohe
36446000
ab € 348,58*
Ähnlich
Grohe
36447000
ab € 520,96*
Ähnlich
Grohe
36451000
ab € 151,20*
Ähnlich
Grohe
36453000
ab € 160,79*
Ähnlich
Grohe
36452000
ab € 135,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.