Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Standventil COSTA 1/2Zoll schwb Rohrausl. m Mousseur chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000500331
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20393001
EAN/GTIN:
     4005176842993
Suchbegriffe:
Auslauf
Standventil
grohe auslauf
standventil
Metallgriff · wärmeisoliert · verschraubbar · Markierung blau · Longlife-Oberteil · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 147mm· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· KIWA-Prüfsiegel Nein· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Oberteil nicht keramisch· Volumenstromklasse A· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 13l/min
Weitere Informationen:
Aufbauhöhe gesamt:
222 mm
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Standventil
Weitere Suchbegriffe: 0110402030500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,12*
€ 63,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,80*
€ 65,83*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 52,96*
€ 68,62*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 55,27*
€ 71,58*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 71,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20186001
ab € 49,04*
Ähnlich
Grohe
20404001
ab € 27,27*
Ähnlich
Grohe
23137000
ab € 103,19*
Ähnlich
Grohe
23051002
ab € 69,79*
Ähnlich
Grohe
23039002
ab € 58,95*
Ähnlich
Grohe
30085AL1
ab € 1.328,98*
Ähnlich
Grohe
30085DL1
ab € 1.320,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.