Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO SX Wa Dusch-WC ewater+ auto flush für SP Wand-WC CW552EY weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000409332
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TCF897CG
EAN/GTIN:
     4050663095475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienung Sanitär
Sanitär-Fernbedienung
Klobrille
Klodeckel
146 x 386 x 579 mm · inkl. Fernbedienung · für automatische Spülung · Warmwasserdusche · beheizbarer Sitz · Deodorizer · eWater+ für die Düse · PreMist · Entkalkungsfunktion · Clean Case · erforderliches Zubehör: SP Wand-WC CW552EY · Anschluss-Set für Washlet mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN · Vorwandelement für Washlet mit automatischer Spülung WH182EAT · Drückerplatte MB175M#SSWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230V· Bedienungsart: Fernbedienung· Duschstrahlstärke einstellbar: Ja· Funktionen: mit Sitzheizung· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Anschlussleitung: 0,9m· Leistungsaufnahme: 1468W· Min. Wasserdruck: 1bar· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Boiler: Nein· Mit Durchlauferhitzer: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Sitzheizung: Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/8 Zoll (10)· Spritzwasserdicht: Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar: Ja· Verbrühschutz: Ja· Wärme Lufttemperatur einstellbar: Nein· Warmluftfön: Nein· Wassertemperatur: 30Grad Celsius· Max. Wasserdruck: 10bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.476,21*
€ 1.667,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,19*
€ 1.674,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.472,38*
€ 1.714,515*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.556,72*
€ 1.746,95*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,67*
€ 1.992,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,58*
€ 1.945,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.634,57*
€ 1.945,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,83*
€ 1.856,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.559,82*
€ 1.856,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.519,23*
€ 1.807,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.519,22*
€ 1.807,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,19*
€ 1.773,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
TCF896CG
ab € 1.288,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.