| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000409331 Herst.-Nr.: TCF896CG EAN/GTIN: 4050663095468 |
| | |
|
| | |
| 146 x 386 x 579 mm · inkl. Fernbedienung · Warmwasserdusche · beheizbarer Sitz · Deodorizer · ewater+ für die Düse · PreMist · Entkalkungsfunktion · Clean Case · erforderliches Zubehör: SP Wand-WC CW522EY · Anschluss-Set für Washlet mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN oder Mini-Kugelventil 3/8″ für Washlet SP515011BWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230V· Bedienungsart: Fernbedienung· Duschstrahlstärke einstellbar: Ja· Funktionen: mit Sitzheizung· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Anschlussleitung: 0,9m· Leistungsaufnahme: 1476W· Min. Wasserdruck: 1bar· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Boiler: Nein· Mit Durchlauferhitzer: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Sitzheizung: Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/8 Zoll (10)· Spritzwasserdicht: Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar: Ja· Verbrühschutz: Ja· Wärme Lufttemperatur einstellbar: Nein· Warmluftfön: Nein· Wassertemperatur: 30Grad Celsius· Max. Wasserdruck: 10bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, toto wc-sitz weiß, wand klo, klosett, 010174510901, Dusch-WC, Washlet, WC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.279,53* | € 1.452,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.320,15* | € 1.494,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,06* | € 1.501,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.406,59* | € 1.596,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|