| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000409328 Herst.-Nr.: TCF804C2G EAN/GTIN: 4050663095710 |
| | |
|
| | |
| 108 x 391 x 579 mm · beheizbarer Sitz · Warmwasserdusche · Deodorizer · Trockner · PreMist · ewater+ für die Düse und die Keramik · Auto Functions · Entkalkungsfunktion · Clean Case · nahtloser Sitzring · erforderliches Zubehör: SP Wand-WC CW522EY · Anschluss-Set für Washlet mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN · Drückerplatte MB175M#SS und Vorwandelement für Washlet mit automatischer Spülug WH182EATWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230V· Bedienungsart: Fernbedienung· Duschstrahlstärke einstellbar: Ja· Funktionen: mit Sitzheizung, mit Trockner· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Anschlussleitung: 0,6m· Leistungsaufnahme: 1468W· Min. Wasserdruck: 1bar· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Boiler: Nein· Mit Durchlauferhitzer: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Sitzheizung: Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/8 Zoll (10)· Spritzwasserdicht: Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar: Ja· Verbrühschutz: Ja· Wärme Lufttemperatur einstellbar: Ja· Warmluftfön: Ja· Wassertemperatur: 30Grad Celsius· Max. Wasserdruck: 10bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, toto wc-sitz weiß, wand klo, klosett, 010174512401, Dusch-WC, Washlet, WC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.945,46* | € 2.155,85* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.009,23* | € 2.219,06* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.015,03* | € 2.229,12* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.151,18* | € 2.369,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|