Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO WU Unterbauwaschtisch 60cm o Hahnloch mit Überlauf eckig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000409307
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     LW1536Y
EAN/GTIN:
     4050663095420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
207 x 590 x 380 mm · CeFiONtect · KeramikWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Plattenmontage· Besonderheit: Becken mittig· Durchmesser Ablaufloch: 44mm· Höhe (1): 207mm· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Überlauf: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Überlauf sichtbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: 010174512001, Becken, Unterbaubecken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 177,74*
€ 219,05*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 187,41*
€ 228,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,51*
€ 254,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,24*
€ 255,73*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
LW1535Y
ab € 163,06*
Ähnlich
TOTO
LW1505JUYW/F#W
ab € 122,41*
Ähnlich
TOTO
LW1506JUYW/F#W
ab € 136,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.