Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO WU Unterbauwaschtisch 50cm o Hahnloch mit Überlauf rund we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTO LW1505JUYW/F#W TOTO WU Unterbauwaschtisch 50cm o Hahnloch mit Überlauf run
TOTO LW1505JUYW/F#W TOTO WU Unterbauwaschtisch 50cm o Hahnloch mit Überlauf run
TOTO LW1505JUYW/F#W TOTO WU Unterbauwaschtisch 50cm o Hahnloch mit Überlauf run
Artikel-Nr.:
     1498-6000409304
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     LW1505JUYW/F#W
EAN/GTIN:
     4050663095567
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
207 x 500 x 380 mm · CeFiONtect · KeramikWeitere technische Eigenschaften:· Besonderheit: Becken mittig
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
mit CeFiONtect
Serie:
WU
Marke:
TOTO
Form:
eckig
Breite:
500 mm
Tiefe:
380 mm
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Einbauart:
für Unterbaumontage
Innenform:
oval
Geeignet:
für Möbel
Weitere Suchbegriffe: 010174511701, Becken, Unterbaubecken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 123,07*
€ 153,69*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 128,86*
€ 160,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 190,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,11*
€ 190,95*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
LW1535Y
ab € 163,14*
Ähnlich
TOTO
LW1536Y
ab € 178,37*
Ähnlich
TOTO
LW1506JUYW/F#W
ab € 136,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.