Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO WU Unterbauwaschtisch 50cm o Hahnloch mit Überlauf eckig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000409306
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     LW1535Y
EAN/GTIN:
     4050663095437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
207 x 500 x 380 mm · CeFiONtect · KeramikWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Plattenmontage· Besonderheit: Becken mittig· Durchmesser Ablaufloch: 44mm· Höhe (1): 207mm· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Überlauf: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Überlauf sichtbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: 010174511801, Becken, Unterbaubecken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 162,85*
€ 199,50*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 171,20*
€ 208,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,99*
€ 235,29*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,21*
€ 236,22*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
LW1505JUYW/F#W
ab € 123,02*
Ähnlich
TOTO
LW1536Y
ab € 178,41*
Ähnlich
TOTO
LW1506JUYW/F#W
ab € 138,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.