Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO WU Unterbauwaschtisch 60cm o Hahnloch mit Überlauf rund weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000409305
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     LW1506JUYW/F#W
EAN/GTIN:
     4050663095550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
207 x 590 x 380 mm · CeFiONtect · KeramikWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Plattenmontage· Besonderheit: Becken mittig· Durchmesser Ablaufloch: 44mm· Höhe (1): 207mm· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Überlauf: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Überlauf sichtbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: 010174511901, Becken, Unterbaubecken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 136,74*
€ 170,37*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 143,43*
€ 178,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,47*
€ 206,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,22*
€ 207,51*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
LW1535Y
ab € 163,06*
Ähnlich
TOTO
LW1505JUYW/F#W
ab € 122,41*
Ähnlich
TOTO
LW1536Y
ab € 177,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.