| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000406717 Herst.-Nr.: TC512G EAN/GTIN: 4050663094812 |
| | |
|
| | |
| 68 x 385 x 478 mm · Ureaharz · mit Edelstahlscharnieren · kombinierbar mit: SP Wand-WC CW532YWeitere technische Eigenschaften:· Diebstahlssicherung: Nein· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Für die Montage von oben: Ja· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 95mm· Puffer mit Seitenführung: Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte· Zum Reinigen abnehmbar: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel scharnier edelstahl, klobrille, klodeckel toto, 012177005701, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,03* | € 155,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 133,15* | € 167,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,09* | € 167,64* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,99* | € 168,36* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,00* | € 175,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|