Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 88169 blau, kornblau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailansicht
Detailansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-8816912
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8816912
EAN/GTIN:
     4031101743486
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
- Polo-Shirt
- Modell: 7460 - Farbe: kornblau
- Artikel - Nr.: 88169
- Material: 100% Baumwollle
ca. 230 g/m²
- Formkragen
- Nackenband
- 3-Knopf-Verschlussleiste
- Aufgesetzte Brusttasche
- Formstabiles Armbündchen
- Pflegeleicht
- Strapazierfähig
- Größe: XS - 6XL
- Pflege:
Bei 60°C waschbar (Schonwaschgang),
nicht Chloren, Bügeln: II Punkte,
nicht chemisch Reinigen,
nicht im Trockner trocknen
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt uvex, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, Shirts, Freizeitkleidung, 88169, 7460
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,44*
€ 27,93*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 20,27*
€ 27,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,67*
€ 28,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,16*
€ 29,97*
Lager 2478
85
2
Frei Haus
ab € 29,05*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.