Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 3 Stiefel S3 68742 schwarz Weite 11 Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Aufsicht
Frontansicht
Innenansicht
Innenansicht
Seitenansicht
Innenansicht
Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-6874249
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6874249
EAN/GTIN:
     4031101942872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 3 Schnürstiefel 68742 S3 CI SRC Weite 11

- Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel
mit extra breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen,
Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden
Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der
Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus
Polyurethan
- schmutzunempfindliches und leichtgängiges
Schnürsystem

- Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit
besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und
der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie
(Rebound) über die gesamte Zwischensohle und
optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- innovatives uvex bionom x Design bildet eine
biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil,
Sohle und Boden
- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop
Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser
bei Regen und Reinigungsarbeiten
- extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro
zum Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen
- arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren
Halt und mehr Stabilität beim Schnüren
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner
35 Megaohm
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach
aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die
Flexibilität des Schuhs
- Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb
aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen
Umknicken
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
– kompakt, anatomisch geformt, mit guter
Seitenstabilität und thermisch nichtleitend, für mehr
Zehenfreiheit und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-
Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung
und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des
stabilisierenden Gelenkbereichs
- reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit

- Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu
entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die
klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie
Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit
Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher
Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lederstaublasche und Kragen
aus abriebfestem Textil

- Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen
- Erhältlich in den Größen 38 bis 52 sowie
in den Weiten 10 bis 12
- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,
orthopädische Einlagen und individuelle
Veränderungen der Laufsohle wie z.B.
Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder
Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere
Lösungen

- Art.-Nr. 68742
- Weite 11
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größe 38 - 52
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 118,51*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,22*
€ 118,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 119,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,09*
€ 122,48*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 135,38*
€ 160,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,19*
€ 190,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,10*
€ 182,19
pro Paar
ab 3 Paar
€ 153,08*
€ 182,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,15*
€ 177,49
pro Paar
ab 9 Paar
€ 149,13*
€ 177,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,76*
€ 171,07
pro Paar
ab 30 Paar
€ 143,75*
€ 171,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,38*
€ 161,10
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 67,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490749
ab € 11,76*
Zubehör
uvex
9490849
ab € 9,65*
Zubehör
uvex
9490949
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.