Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longsleeve uvex cut grau, anthrazit XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Weitere Ansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-1726512
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     1726512
EAN/GTIN:
     4049358426205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
T-Shirt - uvex cut doubleflex
Modell: 7929, Art.-Nr. 17265
Farbe: dunkelgrau Melange
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
-3/4 Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick
schützt gegenoberflächliche mechanische
Verletzungen und erreicht das Leistungslevel D
in Anlehnung an EN 388:2019,
geprüft nachISO 13977: 1999
- körpernah geschnitten aus Single Jersey
- Armabschluss mit angestricktem
Bündchen ohne störende Nähte
- Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben
nach vielen Waschzyklen erhalten
- Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex®
Material: außen extrem strapazierbar, innen
angenehm kühlend
Größen: S bis 3XL
Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 %
Pflege: Waschen: 40°C, nicht Chloren,
Trockner: 1 Punkt, Bügeln: 1 Punkt, nicht
chemisch Reinigen, Industrielle Wäsche
geeignet
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-langarmshirts uvex, herren langarmshirts, herren-langarmshirts xl, Shirts, Arbeitskleidung, 17265, 7929
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,35*
€ 73,80*
7 Tage
50
€ 5,99*
ab € 66,05*
€ 86,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,34*
€ 86,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,30*
€ 92,48*
Lager 2478
108
Frei Haus
ab € 74,49*
€ 95,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.