| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174721000530 Herst.-Nr.: 631009.6.5 EAN/GTIN: 4044465472916 |
| | |
|
| | |
| nach CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · CONNEXIS System: Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Extended Innenfutter · PU-Dämpfungskeil · ultraleichte Nano-Carbon Schutzkappe · flexible Durchtrittsicherheit · HAIX Absorption: entlastende Dämpfung · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX Climate SystemWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite· Zwischensohle: metallfrei Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 121,69* | € 146,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,16* | € 153,30* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,89* | € 168,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 147,19* | € 173,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,87* | € 180,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|