Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174681147003 Herst.-Nr.: 4933446195 EAN/GTIN: 4002395004874 |
| |
|
| | |
| leichte und handliche Maschine · 4-poliger Motor · Redlink-Überlastelektronik · stufenlose Drehzahlsteuerung · 17-stufige-Drehmomenteinstellung und Bohrstufe · Rechts-/Linkslauf · Fixtec-Metall-Schnellspannbohrfutter · Spindel-Lock · Metallgetriebegehäuse · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-LadestandsanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Schrauben-Ø max.: 8mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 2 Ah | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 238,47* | € 272,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 248,72* | € 283,43* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,09* | € 285,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,25* | € 287,17* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,89* | € 314,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|