Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BDD-202X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18BDD-202X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18BDD-202X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1324159
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446195
EAN/GTIN:
     4002395004874
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Extrem handlich: nur 185 mm Länge
4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
17-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Lieferumfang: Gürtelclip
Weitere Suchbegriffe: akkubohrschrauber 18v 2 ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, M18BDD-202X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 243,77*
€ 278,04*
€ 4,90*
ab € 243,32*
€ 278,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,93*
€ 284,99*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,49*
€ 287,10*
€ 5,95*
ab € 256,02*
€ 290,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.