Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174588880185 Herst.-Nr.: 115725 EAN/GTIN: 4047322074360 |
| | |
|
| | |
| 2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing · für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1Weitere technische Eigenschaften:· A: 138mm· Spindelabdichtung: NBR· Kugeldichtung: PTFE· L: 95mm· B: 71mm Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 25 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing riegler, gas kugelhahn, riegler messing kugelhahn, Kugelhähne, Valve Line |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,31* | € 17,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,46* | € 17,39* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,52* | € 18,18* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 14,75* | € 18,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,58* | € 18,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|