Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn VALVE LINE 47,80mm G 1 1/2 Zoll DN 37,0mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4588880185
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115725
EAN/GTIN:
     4047322074360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing · für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1Weitere technische Eigenschaften:· A: 138mm· Spindelabdichtung: NBR· Kugeldichtung: PTFE· L: 95mm· B: 71mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen/außen
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
25 bar
DN:
37,0 mm
Gewinde:
G 1 1/2 ″
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Hebel:
Stahl Q235 (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Marke:
RIEGLER
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde mm:
47,80 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 17,30*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 13,46*
€ 17,39*
2 Tage
7
5
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 18,18*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,75*
€ 18,49*
5 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 14,58*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.