Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS ID 100mm AD 109mm L.10m Rl.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174502401009
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101001018
EAN/GTIN:
     4049645131362
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, Spirale: Edelstahldraht (INOX), 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: ca. -40 °C bis ca. +90 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 0,695bar
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien / Lebensmittelschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 447,19*
€ 495,85*
21 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 377,88*
€ 521,28*
3 Tage
11
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 518,36*
€ 573,77*
5 Tage
11
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 549,53*
€ 605,84*
Lager 2478
11
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 563,69*
€ 624,80*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 624,80*
€ 743,512
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 620,45*
€ 738,3355
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 620,34*
€ 738,2046
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 597,50*
€ 711,025
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 597,40*
€ 710,906
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 582,20*
€ 692,818
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 582,09*
€ 692,6871
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 563,69*
€ 670,7911
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 56,369* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.