Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 351 EC ID 100mm L.10m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174501401157
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101001003
EAN/GTIN:
     4049645131201
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PU-Schlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung Eigenschaften: hoch abriebfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 68mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch dn100, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 50,426*
€ 55,656*
3 Tage
90
10
€ 70,00*
ab € 58,56*
€ 64,40*
5 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 68,65*
1 Tag
90
10
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 69,80*
Lager 2478
90
10
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 70,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 70,12*
€ 83,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 69,34*
€ 82,51
pro Meter
ab 30 Meter
€ 69,33*
€ 82,50
pro Meter
ab 90 Meter
€ 69,32*
€ 82,49
pro Meter
ab 300 Meter
€ 69,31*
€ 82,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 63,95*
€ 76,10
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 701,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.