Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspannfutter DIN 69871AD CT25SA Spann-D.25mm MC25 SK40 A.-L.105mm NT TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120806004
Hersteller:
     NT Tool
Herst.-Nr.:
     166040425105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftspannfutter
Hochleistungsaufnahme · mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD · Super Tite Lock für die Schwerzerspanung und HPC-Fräsenunübertroffene Haltekräfte · 2-stufiges Spannsystem für die Schlicht- und Schruppbearbeitung · großer Spannbereich und Flexibilität · lange Gebrauchsdauer durch spezielle Korrosionsschutzschicht · Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm bei 3xDVorteile:kein Fräserauszug oder \"durchrutschen\", hohe Bearbeitungsgenauigkeiten, alle HM-Schäfte können in einer Aufnahme gespannt werdenWeitere technische Eigenschaften:· d: 25mm· L2: 80mm· L: 105mm· Ausführung: CT25SA· Rundlaufgenauigkeit: 0,005 mm· Norm: DIN 69871· Spannschlüssel: HS-2.5-25· D1: 61mm
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsfutter, Hochleistungs-Kraftspannfutter, Spannfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 247,46*
€ 303,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,35*
€ 303,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,29*
€ 304,81*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,81*
€ 362,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.