Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter Form C2/C3 DIN 69880 VDI30 Doppelverz.li.Überkopf re.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120620526
Herst.-Nr.:
     92C2C3A-302070
EAN/GTIN:
     4030456420837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
mit Doppelverzahnung · Form C 2, links · Form C 3, rechts, Überkopf · kurz · innere Kühlmittelzuführung · Anschluss für externe Kühlung G1/8 ZollWeitere technische Eigenschaften:· h6: 38mm· a: 25°· b6: 23mm· Schaftausführung: Doppelverzahnung· h4: 26mm· l2: 10mm· l1: 70mm· b4: 76mm· h1: 20mm· Form: C2/C3· d1: 30mm· h8: 30mm· Norm: DIN 69880· h3: 26mm· h5: 32mm· b5: 41mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,65*
€ 156,87*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,47*
€ 157,65*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 158,26*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 175,5844*
€ 217,3444*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.