Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter Form C1/C4 DIN 69880 VDI50 Doppelverz.re.Überkopf li.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120620524
Herst.-Nr.:
     92C1C4A-502585
EAN/GTIN:
     4030456420790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
mit Doppelverzahnung · Form C 1, rechts · Form C 4, links, Überkopf · kurz · innere Kühlmittelzuführung · Anschluss für externe Kühlung G1/8 ZollWeitere technische Eigenschaften:· h6: 48mm· Schaftausführung: Doppelverzahnung· b1: 90,5mm· h4: 35mm· l2: 12,5mm· l1: 85mm· b2: 48mm· h1: 25mm· Form: C1/C4· d1: 50mm· Norm: DIN 69880· b3: 26mm· h3: 42mm· h5: 44mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,21*
€ 225,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,47*
€ 226,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 227,68*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 253,4463*
€ 310,1563*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.