Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter Form C1/C4 DIN 69880 VDI40 Doppelverz.re.Überkopf li.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120620523
Herst.-Nr.:
     92C1C4A-402585
EAN/GTIN:
     4030456420783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
mit Doppelverzahnung · Form C 1, rechts · Form C 4, links, Überkopf · kurz · innere Kühlmittelzuführung · Anschluss für externe Kühlung G1/8 ZollWeitere technische Eigenschaften:· h6: 48mm· a: 15°· Schaftausführung: Doppelverzahnung· b1: 85mm· h4: 30mm· l2: 12,5mm· l1: 85mm· b2: 42,5mm· h1: 25mm· Form: C1/C4· d1: 40mm· h8: 40mm· Norm: DIN 69880· b3: 21mm· h3: 35mm· h5: 38mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,41*
€ 174,26*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,51*
€ 174,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,71*
€ 175,51*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 195,2815*
€ 241,3015*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.