Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter Form C1/C4 DIN 69880 VDI30 Doppelverz.re.Überkopf li.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120620522
Herst.-Nr.:
     92C1C4A-302070
EAN/GTIN:
     4030456420776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
mit Doppelverzahnung · Form C 1, rechts · Form C 4, links, Überkopf · kurz · innere Kühlmittelzuführung · Anschluss für externe Kühlung G1/8 ZollWeitere technische Eigenschaften:· h6: 38mm· a: 25°· Schaftausführung: Doppelverzahnung· b1: 70mm· h4: 22mm· l2: 10mm· l1: 70mm· b2: 35mm· h1: 20mm· Form: C1/C4· d1: 30mm· h8: 30mm· Norm: DIN 69880· b3: 17mm· h3: 26mm· h5: 32mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,61*
€ 156,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,43*
€ 157,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 157,80*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 175,1444*
€ 216,6944*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.