| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174118990070 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R15440DIN EAN/GTIN: 4046368154401 |
| |
|
| | |
| Keilnutenräumnadeln aus HSS-Stahl und Führungsbuchsen in Satz-Zusammenstellungen der gebräuchlichsten Größen · komplett im stabilem Kunststoffkasten · Keilnutenräumnadeln gehärtet und präzisionsgeschliffen mit Hinterschliff -nachschleifbar- · zum schnellen und rationellen Herstellen von maßhaltigen genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 · für Passung JS9 einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen PressenWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: je 1 Räumnadel 2, 3 (Type I), 4, 5 (Type II), 6 und 8 mm (Type III) Keilbreite, je 1 Führungsbuchse 8, 10 (Type I), 12, 14, 15 und 16 mm (Type II) und je 1 Führugnsbuchse 18, 20, 22, 24, 25, 28 und 30 mm (Type III)· Verpackung: Kunststoffkoffer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilräumnadel, Keilräumnadelsatz, Räumnadeln, Stoßräumnadelsätze |
| | |
| |