Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352VA Nr.2 M3x0,5mm HSS-Co ISO2 (6H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174114602032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100445
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindewerkzeug
Handgewindebohrer
Hand-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Vorschneider
HSS-Co · Typ VA · vaporisiert · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde in zähen Werkstoffen, rost- und säurebeständigen Stählen, hitzebeständigen Stählen und legiertem Stahlguss · für Werkstoffe bis 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Typ: VA· Schaft-Ø: 3,5mm· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: Vorschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.