Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder L.700mm B.50mm PA schwarz 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000900793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KLB 50X700
EAN/GTIN:
     4250799936509
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
mit Metallöse · aus Polyamid gewebt · Klettverschluss haftet in beliebiger Position · geeignet bis zu 10.000 Öffnungen · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C · Farbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 350N
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, Kabelbinder, Strapse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 2.000 Beutel
Mindestbestellmenge: 4 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Beutel
€ 26,23*
€ 31,21
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 24,60*
€ 29,27
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 24,25*
€ 28,86
pro Beutel
ab 18 Beutel
€ 24,24*
€ 28,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,34*
€ 27,77
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 22,85*
€ 27,19
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 22,83*
€ 27,17
pro Beutel
ab 2000 Beutel
€ 19,34*
€ 23,01
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.