Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder L.130mm B.16mm PA schwarz 20St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000900788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KLB 16X130
EAN/GTIN:
     4250799936455
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
mit Metallöse · aus Polyamid gewebt · Klettverschluss haftet in beliebiger Position · geeignet bis zu 10.000 Öffnungen · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C · Farbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 150N
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, Kabelbinder, Strapse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Mindestbestellmenge: 6 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Beutel
€ 19,26*
€ 22,92
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 18,16*
€ 21,61
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 18,01*
€ 21,43
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 18,00*
€ 21,42
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 17,05*
€ 20,29
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 16,73*
€ 19,91
pro Beutel
ab 80 Beutel
€ 16,72*
€ 19,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,22*
€ 16,92
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.