Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse WPP 15 E 15 t 160mm min:173/max:985mm UNICRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000894306
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6300016
EAN/GTIN:
     4036351215554
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 15 t
werkstattpresse
werkstattpresse handpumpe
10-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 115,5 mm · Kolbenvorschub wahlweise mit hydraulischer Handpumpe oder Fußhebel · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 91,5kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Biegepresse, Hydraulik, Hydraulikpresse, Werkstattpressen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
4
€ 52,95*
ab € 512,99*
€ 547,60*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,21*
€ 556,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,62*
€ 559,05*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,51*
€ 560,94*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,27*
€ 578,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,08*
€ 687,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,46*
€ 681,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 551,24*
€ 655,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,91*
€ 643,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 533,62*
€ 635,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,99*
€ 627,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 525,43*
€ 625,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,27*
€ 616,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
6300001
ab € 52,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.