| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000879841 Herst.-Nr.: L40001FLEXI EAN/GTIN: 4046368400003 |
| |
|
| | |
| Loc-Line · 6,35 mm (1/4 Zoll) · Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen · Art.-Nr. 4000 879 841 bestehend aus:8 Stück Gelenkschläuche, je 90 mm2 Stück Runddüsen 1,5 mm Ø2 Stück Runddüsen 3 mm Ø2 Stück Runddüsen 6 mm Ø1 Stück Breitstrahldüse 25 mm1 Stück Flachdüse 12x1 mm1 Stück Flachdüse 12x1,5 mm1 Stück 5-Lochdüse 1,5 mm Ø1 Stück 7-Lochdüse 1 mm Ø1 Stück Gelenkduschdüse 16x1 mm Ø1 Stück Klemmring mit Schraube1 Stück Y-Abzweig2 Stück Gewindenippel NPT R 3,18 mm (1/8\")2 Stück Gewindenippel NPT R 6,35 mm (1/4\")1 Stück Absperrventil mit Gelenkanschluss1 Stück Rückschlagventil1 Stück Montagezange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, Gelenkschlauch, Kühlleitungsschlauch, Kühlleitungsset, Kühlmittelschlauch, Kühlmittelschlauchsysteme, Loc-Line |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,93* | € 67,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,75* | € 67,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,47* | € 68,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,53* | € 68,51* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,54* | € 82,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|