Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer CLASSIC Deep Space CP-7 B470xT210xH360mm 36l X-ABS-Ku.PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000871752
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     588000171
EAN/GTIN:
     4006793001015
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Schalen aus X-ABS-Kunststoff · extrem schlagzäh · schwarz · praktisches Dokumentenfach im Deckel · hohe Bodenschale mit freier Unterteilbarkeit (88 mm hoch) · Kippzylinderschlösser schützen den Inhalt · Tragfähigkeit bis 40 kg · Ausstattung:· 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter (bis Ø 26 mm), Werkzeugtafel 2-seitig· 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 148,64*
€ 154,52*
1
€ 4,90*
ab € 147,13*
€ 171,91*
5 Tage
72
1
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 177,04*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 153,02*
€ 178,17*
Lager 2478
21
1
Frei Haus
ab € 153,25*
€ 179,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
498018161
ab € 29,48*
Zubehör
Parat
491000551
ab € 18,97*
Zubehör
Parat
596002551
ab € 17,75*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,43*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 1,86*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,74*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,24*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.