Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Basic Line B460xT350xH81mm 26 Fächer m.Profilraster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000871449
Hersteller:
     Industrias Tayg S. L. U.
Herst.-Nr.:
     024559
EAN/GTIN:
     4054773032214
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
mit Tragegriff · mit 21 herausnehmbaren Unterteilungen · mit transparentem Deckel Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Deckel / Innen-Einteilungen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
26
Deckelfarbe:
transparent
Innenhöhe:
73 mm
Material:
Polypropylen
Innentiefe:
259 mm
Ausführung:
mit Profilraster
Höhe:
81 mm
Innenbreite:
429 mm
Breite:
460 mm
Farbe:
schwarz-blau
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, Kleinteilekästen, Sortimentskästen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,28*
€ 15,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,28*
€ 15,13*
6 Tage
288
1
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 15,34*
2 Tage
205
1
€ 5,59*
ab € 10,46*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.