Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M6x1mm rostfr.Stahl 1,0xD 100 St.V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000867629
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07209
EAN/GTIN:
     4022835072096
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) · VE = 100 St.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Standard· Nennmaß: 1,0xD· Material: rostfreier Stahl· Norm: DIN 8140
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, drahtgewindeeinsätze m6x1, din 8140, din 8140 m6, Gewindeeinsatz, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1495*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.