Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000857962 Herst.-Nr.: 16135 EAN/GTIN: 4005069161354 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · besonders geeignet für Elektriker · Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision · mit integrierten Metallhülsen zum Anzeichnen der Bohrlöcher von Mehrfachsteckdosen und Signaldosen sowohl in waagerechter als auch in senkrechter Ausrichtung · Rutschstopper an den Endkappen halten die Wasserwaage an der Wand, sodass Markierungen leicht gemacht werden können · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m · 4 Metallhülsen zum Anzeichnen von bis zu 4 MehrfachsteckdosenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Genauigkeit: ± 0,5mm/m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, leichtmetall wasserwaage stabila 40cm, rahmen wasserwaage, markier-wasserwaage stabila, Elektrikerwasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,77* | € 28,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,20* | € 29,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,75* | € 29,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,20* | € 30,07* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,13* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 64,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|